アール・エフ・ヤマカワ
シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
800
800
1200
色
グリーン
グリーン
ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20752167
品番
RFSCRH-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン。間仕切りに掲示板機能も兼ね備えた1台二役。プッシュピンを使用した掲示が可能です。
材質
パネル/木質ボード・布(PP)、フレーム/アルミ、脚部/スチール(粉体塗装)、アジャスター/PP
幅(mm)
800
質量(kg)
12
色
グリーン
タイプ
ハイタイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
816×400×1700
フレーム厚さ(mm)
25
関連資料:
組立説明書(1.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※組み立て後は4個のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
※スクリーン用キャスター(別売)の取り付けは転倒の恐れがありますのでお控えください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,710
/
税込
¥
2,981
沖縄地方
数量1につき
¥
4,330
/
税込
¥
4,763
離島
数量1以上のご注文
お送りできません