曜日別特売
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576

PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576
PDA-SPC20BK マルチガジェットケース(S) サンワサプライ 20752576

マルチガジェットケース(S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20752576品番PDA-SPC20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

いろいろな場所に取り付けできるスマートフォンケースです。
スマートフォンだけでなく、いろいろな小物の収納に便利です。
リュックベルトやショルダーベルト、通常のベルトに通せる縦横対応ループ付きです。
バッグなど好みの場所に取り付けできるカラビナフック付きです。
フロントポケットにはモバイルWiFi、イヤホン、充電ケーブル、ICカードなどの小物が収納できます。
視認性に優れた反射タグをワンポイントに使用しています。
ケースの内側には、スマートフォンを保護するクッション付きです。

対応機種
4.3インチ程度(W70×D15×H135mm)までのスマートフォン
Apple iPhone 6s・iPod touch、ソニー WALKMANなど
※機種によっては対応しない場合もございます。
ブラック材質ポリエステル質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×45×155(参考収納寸法 70×15×135)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする