曜日別特売
- 【オーダー】トップボード 印刷紙/表面加工/5mm白スチレン/片面絵柄/直線カット アサヒ・ドリーム・クリエイト 20753524

【オーダー】トップボード 印刷紙/表面加工/5mm白スチレン/片面絵柄/直線カット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード20753524品番-
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。

用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。表面処理PP(グロス・マットを選択)印刷面:紙芯材スチレンボード5mm厚寸法(高さH×幅W)(mm)150×600サービス分類オーダー・加工
注意
※屋内でご使用ください。
※直射日光を避けてください。
※エアコンの風や外気との温度差でパネルが反ることがありますので、温度、湿度が一定になる場所でお使いください。
※下記、ご注文に関しての確認事項です。必ずご確認をお願いいたします。
※お客様ご自身で入稿データの作成・メーカーに送付頂き、印刷します。
※データ入稿についての確認事項を記載しておりますので、必ずご確認のうえ、データの作成をお願いします。
※商品をバスケットに入れ、カート画面で各種必要項目の入力をお願いします。
※ご注文後、メーカーより、記載いただいたお客様連絡先にご連絡いたします。
その際にテンプレートを送付しますので、データのやり取りと校正の確認をお願いいたします。
※納品は入稿データ確定後4~7営業日前後です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,260/税込1,386
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき2,830/税込3,113
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする