アサヒ・ドリーム・クリエイト
【オーダー】トップボード 印刷紙/表面加工/5mm白スチレン/片面絵柄/直線カット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1セット(600枚)
注文コード
20753847
品番
-
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途
トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。
表面処理
PP(グロス・マットを選択)
印刷
面:紙
芯材
スチレンボード5mm厚
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×600
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
データ入稿についての確認事項(1.82MB)
注意
※屋内でご使用ください。
※直射日光を避けてください。
※エアコンの風や外気との温度差でパネルが反ることがありますので、温度、湿度が一定になる場所でお使いください。
※下記、ご注文に関しての確認事項です。必ずご確認をお願いいたします。
※お客様ご自身で入稿データの作成・メーカーに送付頂き、印刷します。
※データ入稿についての確認事項を記載しておりますので、必ずご確認のうえ、データの作成をお願いします。
※商品をバスケットに入れ、カート画面で各種必要項目の入力をお願いします。
※ご注文後、メーカーより、記載いただいたお客様連絡先にご連絡いたします。
その際にテンプレートを送付しますので、データのやり取りと校正の確認をお願いいたします。
※納品は入稿データ確定後4~7営業日前後です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,090
/
税込
¥
6,699
北海道地方
数量1につき
¥
7,350
/
税込
¥
8,085
沖縄地方
数量1につき
¥
13,350
/
税込
¥
14,685
離島
数量1以上のご注文
お送りできません