アイトス
シャーリングパンツ (1タック) AZ-4805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
グリーン
ミストバイオレット
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
120~130
70~75
75~80
80~85
85~90
90~100
100~110
110~120
120~130
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20754283
品番
AZ-4805
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
120~130
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ツイル綾織り、ポリエステル65%、綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー・スライダー)金属、(前カン)金属
サイズ
6L
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。