曜日別特売
AZ-4805 シャーリングパンツ (1タック) AZ-4805 アイトス 20754423

シャーリングパンツ (1タック) AZ-4805

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
ウエスト(cm)100~110
内容量1本注文コード20754423品番AZ-4805
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)100~110その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ材質ツイル綾織り、ポリエステル65%、綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー・スライダー)金属、(前カン)金属サイズ4L裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする