曜日別特売
AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754676

AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754676
AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754676

インナーベスト AZ-9000

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
グレー
内容量1着注文コード20754676品番AZ-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,800

薄く、軽く、かさばらないからどんな時でも快適。

グレーサイズ4L種別ベスト材質(表地)300Tタフタシレ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ドットボタン)プラスチック胸廻(cm)122肩幅(cm)47着丈(cm)71機能両脇ポケット、内ポケット、袖ぐり/バインダー仕様
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20754782
2023-01-12
用途: 起重機操作作業、製造機械オペレーター
製造業

軽くてフィット感もあり、想定以上に良い。
欲を言えば、釦でなくジッパーの方がいいかなと思う。
作業シャツの上に来ているが、胸ポケットがあるとタバコとか入れられるのでいいかも。

対象商品 : 20754807
2021-11-22
用途: 防寒対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンサイズ落として購入したが、意外と大きめに作られていました。
暖かさは良いです。 着た瞬間からポカポカしてきます!

対象商品 : 20754633
2019-02-05
用途: 普段着

モコモコしないシンプルなデザイン、縫製も丁寧で良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする