曜日別特売
AZ-10304 フードイン中綿ジャケット AZ-10304 アイトス 20755148

フードイン中綿ジャケット AZ-10304

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー×ブラック
内容量1着注文コード20755148品番AZ-10304
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

軽防寒仕様のフードジャケット。スポーティデザインで企業のイメージアップにつながります。

イエロー×ブラックサイズ3L仕様フードイン、バックタレ仕様、袖口バインダー仕様、シームポケット、中綿使用、内ポケット、ターンポケット、脇カッティング種別ジャケット材質(表地)リップストップ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(ストッパー)プラスチック胸廻(cm)134着丈(cm)78機能撥水加工、ラグランスリーブ、フードイン、内ポケット裄丈(cm)95
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20755053
2019-06-14
用途: 機械のメンテナンス時
大成株式会社その他業種

軽くてなかなか暖かいのでいい商品だと思いますが,生地が弱い

対象商品 : 20754947
2018-12-25
用途: 日常作業中

軽くて、とても温かいです。ただ、丈がもう少し長いと腰回りが温かいかなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする