曜日別特売
AZ-50113 アームアップジャケット AZ-50113 アイトス 20755507

アームアップジャケット AZ-50113

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
シルバーグレー
内容量1着注文コード20755507品番AZ-50113
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ニット使いでスポーツウエアのような着心地。

シルバーグレーサイズ6L仕様チンガード、反射テープ仕様、胸ポケット(マジックテープ)、背中反射テープ、裾パイピング、袖ペン挿しポケット、袖下ニット仕様、袖バインダー始末種別ジャケット材質タッサー、平織り、ポリエステル100%、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属胸廻(cm)140着丈(cm)74裄丈(cm)94アズワン品番64-9036-19
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20755507
2019-11-29
用途: 事務作業
その他業種

シャカシャカ音がしなければもっと良かった。着心地は普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする