曜日別特売
BC-1420 プレストークワイヤレス充電器 TOA 20756270

プレストークワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20756270品番BC-1420
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。

付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする