その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×214周波数特性130Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時スピーカー16cmコーン型×2定格入力(W)6適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)