CC-3331B ケーブル補償器 TOA 20756455

ケーブル補償器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756455品番CC-3331B
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。
この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。

材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248消費電力(VA)6映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする