曜日別特売
CC-3350B ツイストペア伝送ユニット TOA 20756464

ツイストペア伝送ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756464品番CC-3350B
参考基準価格(税別)¥118,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。
直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。

付属品電源コード(2m)×1仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする