CC-5060B レンズコントローラ 黒 TOA 20756489

レンズコントローラ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756489品番CC-5060B
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

電動ズームレンズをコントロールする操作器です。

付属品電源コード(2m)×1、電源ヒューズ(0.15A)×2仕様【制御項目】ZOOM(TELE/WIDE)/FOCUS(NEAR/FAR)/IRIS(OPEN/CLOSE)材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246制御出力DC±6V(5~7V調整可能)150mA(最大)、M3ねじ端子バリアー間隔6.0mm消費電力(VA)4(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする