C-IF500 インターフェースユニット TOA 20756577

インターフェースユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756577品番C-IF500
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンビネーションカメラを32台以上コントロールする場合や、カメラとリモコン間をスター配線したい場合に使用するユニットです。
マスターのRS-485シリアル信号を4系統のスレーブに分配するとともに、公衆回線や光ファイバー等の通信に便利なRS-232Cに変換します。
また、マスター・スレーブ間の通信は双方向で、通信速度はディップスイッチで設定できます。 送受信の切り換り間隔(時間)が、2バイト長分以下であったり、複数のスレーブ端子からの送信信号が同時に送信される可能性のある他のシステムには使用できません。

付属品ACアダプター×1仕様【外部制御】マスター:RS-485スクリューレスコネクター、ターミネーション100Ω終端0N/0FF、スレーブ(※2):4系統RS-485スクリューレスコネクター、RS-232CD-subコネクター(9P、オス)材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12(ACアダプター)表示電源LED、通信(TX、RX)LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×284.1消費電流(mA)100通信速度4800bps、9600bps、19200bps、38400bps総延長距離【端子間】RS-485:1.2km(※3)、RS-232C:10m使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする