曜日別特売
CM-1831A システム天井用スピーカ TOA 20756629

システム天井用スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756629品番CM-1831A
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。

適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする