曜日別特売
CP-123B 小型天井埋込用パネル TOA 20756690

小型天井埋込用パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756690品番CP-123B
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする