曜日別特売
DH-40 ストレートホーン TOA 20756866

ストレートホーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756866品番DH-40
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバユニット1個取付用ストレ-トホ-ンです。

付属品組立用ステンレスボルト×一式、パッキン×一式適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760材質ホーン:アルミアイボリー(マンセル10YR7.5/1.5近似色)寸法(mm)Φ770×2130(D)質量(kg)11ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性150Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、150Hz~8kHz(TU-760使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする