付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)