KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108

KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108
KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108
KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108
KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108
KB-KYE2K キーボード延長ケーブル サンワサプライ 20757108

キーボード延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20757108品番KB-KYE2K
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。

対応機種
<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)
<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード
ケーブル長(m)2仕様メスコネクタのみ金メッキピンライトグレー/パープル(コネクタ)コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスアズワン品番64-0893-08RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする