F-1000B スピーカシステム TOA 20757110

スピーカシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20757110品番F-1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。

付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.8(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131周波数特性85~20、000Hz-10dB半自由音場設置時入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:90、連続ピンクノイズ:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする