付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)7.4(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)