H-2WP インテリアデザインスピーカ TOA 20757417

インテリアデザインスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757417品番H-2WP
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)

付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス質量(kg)2.1(ベース金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性100Hz~20kHz寸法(Φ×mm)268×111防塵防水性能IP64入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型設置場所屋内/軒下(※1)適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする