H-3 スピーカシステム TOA 20757426

スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757426品番H-3
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。

付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき質量(kg)3.3形式エンクロージャ:密閉型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス2個用スイッチボックスインピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする