HS-1200WT コアキシャルアレイスピーカ TOA 20757469

コアキシャルアレイスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)注文コード20757469品番HS-1200WT
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

大口径ウーハーを採用した、樹脂製2ウェイスピーカーシステムです。付属品や別売金具を使用することにより、いろいろなアプリケーションに応じた設置・使用が可能です。

付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)質量(kg)10形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)361×448×320周波数特性70Hz~20kHz入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)スピーカー低域用:30cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター×6指向角(°)水平:90、垂直:40定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする