付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)14形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×560×400周波数特性60Hz~20kHz入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)スピーカー低域用:38cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター×6指向角(°)水平:90、垂直:40定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)