HX-5B スピーカーシステム TOA 20757496

スピーカーシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757496品番HX-5B
参考基準価格(税別)¥146,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。

付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342周波数特性70~20000Hz(-10dB)(60°モード)、75~20000Hz(-10dB)(45°モード)、80~20000Hz(-10dB)(30°モード)、85~20000Hz(-10dB)(15°モード)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする