HX-7W コンパクトアレイスピーカ TOA 20757557

コンパクトアレイスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757557品番HX-7W
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。

付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)30形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274周波数特性75Hz~20kHz入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm音圧レベル(dB)100(1W/1m)スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによるインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする