HX-7W-WP コンパクトアレイスピーカ TOA 20757566

コンパクトアレイスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757566品番HX-7W-WP
参考基準価格(税別)¥394,500販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。

付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装質量(kg)30形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274周波数特性105Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm音圧レベル(dB)100(1W/1m)スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる設置場所屋内/軒下(※1)インピーダンス(Ω)8防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること)許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする