HY-0852ST スピーカ取付金具 TOA 20757600

スピーカ取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757600品番HY-0852ST
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする