TOA
スピーカ取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20757609
品番
HY-0871CL
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スピ-カシステムES-0871を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×一式
適合
【スピーカー】ES-0871
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
2.9(本体)、45(許容スピーカー)