HY-0871WS スピーカ取付金具 TOA 20757618

スピーカ取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757618品番HY-0871WS
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スピーカーシステムES-0871を壁に取付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×一式適合【スピーカー】ES-0871材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5.5(本体)、45(許容スピーカー)構成部品アームA×2、アームB×2、アングル×3、ベース×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする