HY-1200VW スピーカー取付金具 TOA 20757654

スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757654品番HY-1200VW
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スピーカーシステムHS-1200WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。

付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1200WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする