HY-60DB スピーカー角度調整金具 TOA 20757706

スピーカー角度調整金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757706品番HY-60DB
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。

材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする