曜日別特売
HY-C0801W スピーカ天井取付金具 TOA 20757819

スピーカ天井取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757819品番HY-C0801W
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする