HY-CL10B クラスター金具 TOA 20757828

クラスター金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757828品番HY-CL10B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。

付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.3×39×109.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする