HY-CN1B-WP スピーカー連結金具 TOA 20757898

スピーカー連結金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757898品番HY-CN1B-WP
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。
連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
本金具は屋外用です。

仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする