曜日別特売

スピーカー連結金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757959品番HY-CN7W-WP
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。

付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする