HY-H1 アダプタパネル TOA 20757995

アダプタパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757995品番HY-H1
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

H-1用の別売アダプターパネルです。

適合【スピーカー】H-1(別売)材質ステンレス質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.2×122×10適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする