HY-TM7B-WP スピーカー取付金具 TOA 20758144

スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758144品番HY-TM7B-WP
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする