曜日別特売
HY-UH04 スピーカー取付金具 TOA 20758169

スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758169品番HY-UH04
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。

付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする