HY-VM7B スピーカー取付金具 TOA 20758205

スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758205品番HY-VM7B
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。

付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする