HY-W0801W スピーカ壁取付金具 TOA 20758239

スピーカ壁取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758239品番HY-W0801W
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする