HY-WM7B スピーカー壁取付金具 TOA 20758327

スピーカー壁取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758327品番HY-WM7B
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする