IR-200M 赤外線マイク ハンド型 TOA 20758397

赤外線マイク ハンド型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758397品番IR-200M
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

赤外線コードレス方式を採用したハンド型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。

付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1仕様870(AM:輝度変調)材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)170(付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする