TOA
赤外線マイク用充電電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
20758406
品番
IR-210BT-2
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種
赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)
30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)
0~40
公称電圧(V)
DC1.2
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
公称容量(mAh)
最小2400
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)