付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)