IT-437 平衡形トランス TOA 20758494

平衡形トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20758494品番IT-437
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。

仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする