TOA
移動用PAスピーカーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20758528
品番
KZ-1200C
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利な移動用PAスピーカー専用のキャリングケースです。
適合
【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E
材質
アルミラミネート合板シルバー(アルミ生地)
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
478×445×259