付属品電源コード(2m)×1仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)